Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 270 mΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJR27V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 270 mΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJR27V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 270 mΩ, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJR27V
Artikel-Nr.:
     4502-84E6000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3BQJR27V
EAN/GTIN:
     4099879310576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ3BQJR27V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 270 mΩ, 0.25 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
270 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,90*
€ 300,951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,80*
€ 300,832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,30*
€ 270,487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,20*
€ 259,658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,45*
€ 240,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.