Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 120 mΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BSFR12V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 120 mΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BSFR12V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 120 mΩ, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BSFR12V
Artikel-Nr.:
     4502-84E6016
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3BSFR12V
EAN/GTIN:
     4099879310736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Resistor, ERJ3BSFR12V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 120 mΩ, 0.25 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
120 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±300 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
223
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0497*
€ 0,2625*
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,47*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.