Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ3BWJR022V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ3BWJR022V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 22 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ3BWJR022V
Artikel-Nr.:
     4502-84E6051
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3BWJR022V
EAN/GTIN:
     4099879311085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ3BWJR022V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 22 mΩ, 0.33 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.33 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
22 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,80*
€ 837,522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 695,20*
€ 827,288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,50*
€ 797,895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 649,95*
€ 773,4405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,90*
€ 723,401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.