Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1004V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1004V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 1 MΩ, 0.1 W, ±1 %, ERJ3EKF1004V
Artikel-Nr.:
     4502-84E6072
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1004V
EAN/GTIN:
     4099879311290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Resistor, ERJ3EKF1004V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 1 MΩ, 0.1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0131*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0137*
10
€ 6,90*
ab € 0,00489*
€ 0,03151*
1 Tag
45964
10
€ 14,99*
ab € 0,00772*
€ 0,03298*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 655,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031M00FKEA
ab € 0,00603*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1004FTL
ab € 0,00215*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1004FTL
ab € 0,00431*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1004FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
Multicomp
MP003591
ab € 0,00493*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-1M0FT5
ab € 0,00918*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031M00FKEA
ab € 0,0064*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031M00FKTA
ab € 0,0154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.