Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 430 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ6BQJR43V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 430 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ6BQJR43V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 430 mΩ, 0.33 W, ±5 %, ERJ6BQJR43V
Artikel-Nr.:
     4502-84E7586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6BQJR43V
EAN/GTIN:
     4099879324832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6BQJR43V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 430 mΩ, 0.33 W, ±5 % Features * Stromabtastwiderstand * Kleine Größe und geringes Gewicht * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.33 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
430 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±250 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,00*
€ 442,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,30*
€ 438,277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,70*
€ 409,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,50*
€ 401,625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,85*
€ 361,5815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.