Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 22 kΩ, 0.1 W, ±0,5 %, ERJ6RBD2202V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 22 kΩ, 0.1 W, ±0,5 %, ERJ6RBD2202V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 22 kΩ, 0.1 W, ±0,5 %, ERJ6RBD2202V
Artikel-Nr.:
     4502-84E8644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6RBD2202V
EAN/GTIN:
     4099879335418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6RBD2202V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 22 kΩ, 0.1 W, ±5 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * Niederohmige Toleranz * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
22 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±0,5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0156*
€ 0,2057*
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,24*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.