Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 2.2 kΩ, 0.063 W, ±5 %, 4 Widerstände, YC164-JR-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 2.2 kΩ, 0.063 W, ±5 %, 4 Widerstände, YC164-JR-07
Widerstandsnetzwerk, SMD 1206, 2.2 kΩ, 0.063 W, ±5 %, 4 Widerstände, YC164-JR-07
Artikel-Nr.:
     4502-84E916
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-072K2L
EAN/GTIN:
     4099879758903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
SMD-Dickschicht-Widerstandsnetzwerke Typ Yageo YC164. Mit 4 unabhängigen Widerständen gleichen Wertes und konvexen Anschlüssen, Bauform 4 x 0603
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD 1206
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.063 W
max. Temperatur:
155 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Array, Widerstandsnetzwerk, Dickschichtwiderstandsnetzwerk, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dickschichtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00779*
€ 0,01286*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
1
€ 6,90*
ab € 0,0145*
€ 0,1337*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY16-222J4LF
ab € 0,0168*
Ähnlich
Bourns
CAY16-222J4LF
ab € 0,0088*
Ähnlich
Panasonic
EXB38V222JV
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.