Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 4 mm Sicherheitsadapter auf CEE-Wechselstromsteckdosen, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 4 mm Sicherheitsadapter auf CEE-Wechselstromsteckdosen, 16 A
Ø 4 mm Sicherheitsadapter auf CEE-Wechselstromsteckdosen, 16 A
Ø 4 mm Sicherheitsadapter auf CEE-Wechselstromsteckdosen, 16 A
Artikel-Nr.:
     4502-84F561
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SA 8696 / 16A
EAN/GTIN:
     4099889685077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen auf CEE-Wechselstromsteckdosen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzadapter
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Messkategorie:
CAT IV
Seite (1):
CEE Stecker
Seite (2):
5 x 4 mm Buchse
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schützinger laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Sicherheitslaborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 137,63*
1
€ 6,90*
ab € 120,32*
€ 157,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.376,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.