Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckblock, EMV, Aluminium-Druckguss, (L x B x H) 170 x 142 x 133 mm, 28 TE, 247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckblock, EMV, Aluminium-Druckguss, (L x B x H) 170 x 142 x 133 mm, 28 TE, 247
Steckblock, EMV, Aluminium-Druckguss, (L x B x H) 170 x 142 x 133 mm, 28 TE, 247
Artikel-Nr.:
     4502-84H436
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     247-078-55
EAN/GTIN:
     4099889577211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lieferung ohne Kontaktstreifen, bitte separat bestellen, Baugruppen-Steckblöcke Typ Apra 247. EMV-schirmbar durch gesondert zu bestellende Kontaktstreifen, mit rückseitigem Durchbruch für Steckverbinder nach DIN 41612. Technische Merkmale (Typ, Höhe HE, Tiefe T, Breite TE): 24-7078-55, 3 HE, T 170 mm, TE 28
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV
Breite:
142 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
170 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Teilung:
28 TE
Zubehörart:
Steckblock
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.47968 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Steckblock, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.