Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0805, 200 mA, 600 mΩ, 100 MHz, 2200 Ω, ±25 %, 742792093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0805, 200 mA, 600 mΩ, 100 MHz, 2200 Ω, ±25 %, 742792093
Ferritperle, SMD 0805, 200 mA, 600 mΩ, 100 MHz, 2200 Ω, ±25 %, 742792093
Artikel-Nr.:
     4502-85D1038
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     742792093
EAN/GTIN:
     4099889389746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Eigenschaften * AEC-Q200 qualifiziert * Sehr hohe Stromtragfähigkeit bis 10 A * Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC * Hochwertige Ni-Sn Elektroden Applikationen * Ideal als Datenleitungsfilter und zur Versorgungsspannungsentkopplung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.2 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
600 mΩ
Höhe:
0.9 mm
Impedanz:
2200 Ω
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.