Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 0603, 200 mA, 300 mΩ, 100 MHz, 80 Ω, ±25 %, 74279261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 0603, 200 mA, 300 mΩ, 100 MHz, 80 Ω, ±25 %, 74279261
Ferritperle, SMD 0603, 200 mA, 300 mΩ, 100 MHz, 80 Ω, ±25 %, 74279261
Artikel-Nr.:
     4502-85D1077
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     74279261
EAN/GTIN:
     4099889401554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Eigenschaften * AEC-Q200 qualifiziert * Sehr hohe Stromtragfähigkeit bis 10 A * Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC * Hochwertige Ni-Sn Elektroden Applikationen * Ideal als Datenleitungsfilter und zur Versorgungsspannungsentkopplung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Breite:
0.8 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
300 mΩ
Höhe:
0.8 mm
Impedanz:
80 Ω
Länge:
1.6 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.