| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85D1294 Herst.-Nr.: 74271131 EAN/GTIN: 4099889407891 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Kabeleinklemmschutz * Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0 * Kernmaterial: NiZn * Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel * Jeder Verpackungseinheit liegt ein Schlüssel bei * Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C * Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten * Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung Applikationen * EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis hin zu 1 GHz * Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 3,5 mm – 25,0 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung * Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Höhe: | 20 mm | Kabeldurchmesser: | 6-7,5 mm | Länge: | 40 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.032464 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Kabelferritkern, Leitungsferritkern, Leitungskern, Schnappferrit |
| | |
| |