Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-FSFS Flexible Sinterferritplatten, 364105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-FSFS Flexible Sinterferritplatten, 364105
WE-FSFS Flexible Sinterferritplatten, 364105
Artikel-Nr.:
     4502-85D1365
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     364105
EAN/GTIN:
     4099889409482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritfolie
Eigenschaften * Einfache Integration in Designs * Selbstklebende, flexible Ferritfolie * Hohe magnetische Permeabilität * Äußerst niedrige Verluste Applikationen * Verbessert die Effizienz von drahtloser Energieübertragung (Qi-WPC, PMA, A4WP, WCT) * Steigert die Leistung von NFC und RFID Kommunikation * EMI Störunterdrückung * Magnetische Abschirmungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexible Ferritfolie
Breite:
60 mm
Dicke:
0.5 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00825 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.