Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, T1, Außen-Ø 7.3 mm, Innen-Ø 3.3 mm, (B x H) 4.3 x 4.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern, T1, Außen-Ø 7.3 mm, Innen-Ø 3.3 mm, (B x H) 4.3 x 4.3 mm
Ringkern, T1, Außen-Ø 7.3 mm, Innen-Ø 3.3 mm, (B x H) 4.3 x 4.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85D200
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     600 05 07
EAN/GTIN:
     4099889060188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ringkerne Typ Thora TR../RI. Basismaterial: NiZn, Anfangspermeabilität: 800. In Standard-Längen Typ TR. Technische Merkmale (Typ, Maße Außendurchmesser x Mittellochdurchmesser x Länge): 6000507, 7,3 x 3,3 x 4,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7.3 mm
Breite:
4.3 mm
Höhe:
4.3 mm
Innendurchmesser:
3.3 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
T1
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.