Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsperle, T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Artikel-Nr.:
     4502-85D312
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     603 01 03 T2
EAN/GTIN:
     4099889052404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Dämpfungsperlen Typ Thora 603. Basismaterial: NiZn (Typ 6030106 MnZn). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Außendurchmesser), C (Lochdurchmesser), B (Länge), Werkstoff): 6030103, A 3,5, C 1,2, B 3,5 mm, T2
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
3.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.