Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsperle, T21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfungsperle, T21
Dämpfungsperle, T21
Dämpfungsperle, T21
Artikel-Nr.:
     4502-85D316
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     603 01 11 T21
EAN/GTIN:
     4099889052428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Dämpfungsperlen Typ Thora 603. Basismaterial: NiZn (Typ 6030106 MnZn). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Außendurchmesser), C (Lochdurchmesser), B (Länge), Werkstoff): 6030111, A 3,5, C 1,0, B 6,0 mm, T21
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
6 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.