Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsperle, T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Artikel-Nr.:
     4502-85D318
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     603 01 02 T2
EAN/GTIN:
     4099889052435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Dämpfungsperlen Typ Thora 603. Basismaterial: NiZn (Typ 6030106 MnZn). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Außendurchmesser), C (Lochdurchmesser), B (Länge), Werkstoff): 6030102, A 3,5, C 1,2, B 7,0 mm, T2
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
7 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.