Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsperle, T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Dämpfungsperle, T2
Artikel-Nr.:
     4502-85D320
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     603 01 12 T2
EAN/GTIN:
     4099889052442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Dämpfungsperlen Typ Thora 603. Basismaterial: NiZn (Typ 6030106 MnZn). Technische Merkmale (Typ, Maße A (Außendurchmesser), C (Lochdurchmesser), B (Länge), Werkstoff): 6030112, A 3,7, C 1,4, B 5,1 mm, T2
Weitere Informationen:
Höhe:
3.7 mm
Länge:
5.1 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.