Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, radial, 100 mH, 20 mA, RL622-104K-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, radial, 100 mH, 20 mA, RL622-104K-RC
HF-Drossel, radial, 100 mH, 20 mA, RL622-104K-RC
Artikel-Nr.:
     4502-85D347
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-104K-RC
EAN/GTIN:
     4099889048049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, RL622-104K-RC, BOURNS Features * Radial * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Desktop-Notebooks * Ausgangsdrosseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
20 mA
Gleichstromwiderstand:
235 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Induktivität:
100 mH
Länge:
11 mm
Messfrequenz:
25.2 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.00234 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,29*
5
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,657*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.