Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 54 mΩ, 0.33 W, ±1 %, ERJL08UF54MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 54 mΩ, 0.33 W, ±1 %, ERJL08UF54MV
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 54 mΩ, 0.33 W, ±1 %, ERJL08UF54MV
Artikel-Nr.:
     4502-85E2193
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJL08UF54MV
EAN/GTIN:
     4099879370891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJL08UF54MV, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 54 mΩ, 0.33 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.33 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
54 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.