Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 60 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJL1DUF60MU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 60 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJL1DUF60MU
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 60 mΩ, 0.5 W, ±1 %, ERJL1DUF60MU
Artikel-Nr.:
     4502-85E2446
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJL1DUF60MU
EAN/GTIN:
     4099879373427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJL1DUF60MU, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 60 mΩ, 0.5 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
60 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,3468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.971,15*
€ 2.345,6685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.954,55*
€ 2.325,9145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.872,10*
€ 2.227,799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.757,95*
€ 2.091,9605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.734,00*
€ 2.063,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.