Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJP08F82R5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJP08F82R5V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.66 W, ±1 %, ERJP08F82R5V
Artikel-Nr.:
     4502-85E6306
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP08F82R5V
EAN/GTIN:
     4099879411594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJP08F82R5V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 82.5 Ω, 0.66 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Leistung * Referenz-Norm: IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2134C * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.66 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
82.5 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,00*
€ 575,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,80*
€ 553,112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,55*
€ 511,1645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,40*
€ 501,466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,30*
€ 482,307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.