Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Serverschrank, Seite an Seite, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20, Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Serverschrank, Seite an Seite, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20, Sta
42 HE Serverschrank, Seite an Seite, (H x B x T) 2000 x 600 x 1200 mm, IP20, Sta
Artikel-Nr.:
     4502-85H0199
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10630-023
EAN/GTIN:
     4036088222467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Anreihschrank, zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment. Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten. Der Schrank kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Serverschrank, Seite an Seite
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.121,70*
€ 1.247,08*
Frei Haus
ab € 1.117,56*
€ 1.247,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,08*
€ 1.484,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,18*
€ 1.471,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,57*
€ 1.420,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,01*
€ 1.373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,70*
€ 1.334,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.