Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer, (H x B x T) 2000 x 600 x 1000 mm, IP20,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H0319
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
12130-203
EAN/GTIN:
4036088216169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Colocation-Schränke mit 3 Fächern in RAL 9003 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Daten-/Netzwerkschrank, 3 Fächer
Breite:
600 mm
Farbe:
weiß/schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Schaltschränke, Serverschränke
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
19 zoll schrank
,
Gehäuse
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.140,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.392,00*
€ 4.036,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.351,31*
€ 3.988,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.228,43*
€ 3.841,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.153,23*
€ 3.752,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.140,53*
€ 3.737,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7021, 2000 H 1000 T
Schroff
21130-013
ab € 269,48*
Zubehör
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H110W
Schroff
23130-499
ab € 73,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen