Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interscale für Mini-ITX, konduktionsgekühlt, 20-mm-Lamellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interscale für Mini-ITX, konduktionsgekühlt, 20-mm-Lamellen
Interscale für Mini-ITX, konduktionsgekühlt, 20-mm-Lamellen
Interscale für Mini-ITX, konduktionsgekühlt, 20-mm-Lamellen
Artikel-Nr.:
     4502-85H0499
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14830-006
EAN/GTIN:
     4036088195983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäusezubehör
Schaltschrank-Zubehör
Schaltkasten
Modulares Gehäuse, 14830-006, SCHROFF Modulares Gehäuse, konduktionsgekühlt (20 mm-Lamellen) aus 3 Teilen (Gehäuse, Deckplatte, Frontplatte) mit integriertem EMV-Schutz. Mit Ausbrüchen für Mini ITX I/O-Blende, Versorgungsstecker und Netzschalter. Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
184 mm
Farbe:
grau
Höhe:
94 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20603001
ab € 2,825*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,57*
Zubehör
Schroff
24830002
ab € 7,40*
Zubehör
Schroff
24830003
ab € 7,41*
Zubehör
Schroff
24820002
ab € 7,01*
Zubehör
Schroff
24830001
ab € 42,35*
Zubehör
Schroff
21102025
ab € 3,87*
Zubehör
Schroff
64560026
ab € 7,98*
Zubehör
Schroff
24820005
ab € 12,86*
Zubehör
Schroff
24820001
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.