Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheit, (L x B x H) 397 x 483 x 43.5 mm, 1 HE, 19713-006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftereinheit, (L x B x H) 397 x 483 x 43.5 mm, 1 HE, 19713-006
Lüftereinheit, (L x B x H) 397 x 483 x 43.5 mm, 1 HE, 19713-006
Artikel-Nr.:
     4502-85H0550
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     19713-006
EAN/GTIN:
     4036088114199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Lüftereinschub zum Einbau in einen 1 HE Montageplatz im Schrank.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.58 kg
Breite:
483 mm
Höhe:
43.5 mm
Länge:
397 mm
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
1 HE
Zubehörart:
Lüftereinheit
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll lüftereinschub, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 609,63*
€ 701,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 682,29*
€ 784,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,05*
€ 933,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,99*
€ 921,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,57*
€ 883,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,29*
€ 811,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10713141
ab € 68,24*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,35*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,02*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,22*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,17*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.