Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene1, 2 polig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Montagewinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene1, 2 polig
Montagewinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene1, 2 polig
Artikel-Nr.:
     4502-85H0566
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20100-030
EAN/GTIN:
     4036088054242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stromschienen Befestigungsstück
gehäuse, zubehör
Montagewinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 1, 2 polig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
35 mm
Länge:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 14,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,58*
€ 17,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,48*
€ 17,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,74*
€ 16,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,89*
€ 15,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,50*
€ 14,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,97*
€ 11,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20100029
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.