Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 356 Lang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 356 Lang
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 356 Lang
Artikel-Nr.:
     4502-85H0575
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-071
EAN/GTIN:
     4036088202001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schmale Universal-Teleskopschiene, 2 HE.
Weitere Informationen:
Breite:
9.7 mm
Höhe:
82.6 mm
Länge:
356 mm
Material:
Stahl
Teilung:
2 HE
Zubehörart:
Teleskopschiene
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 208,41*
Lager 4502
pro Satz
Frei Haus
ab € 183,55*
€ 220,73*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,69*
€ 455,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 220,73*
€ 262,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,53*
€ 260,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 210,02*
€ 249,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,01*
€ 239,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 183,55*
€ 218,42
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 91,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,24*
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,25*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,16*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.