Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 406 Lang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 406 Lang
Universal-Teleskopschiene, schmal, 2 HE, 406 Lang
Artikel-Nr.:
     4502-85H0576
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20110-072
EAN/GTIN:
     4036088202025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schmale Universal-Teleskopschiene, 2 HE.
Weitere Informationen:
Breite:
9.7 mm
Höhe:
82.6 mm
Länge:
406 mm
Material:
Stahl
Teilung:
2 HE
Zubehörart:
Teleskopschiene
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 216,03*
Lager 4502
pro Satz
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 230,36*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 425,64*
€ 491,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,36*
€ 274,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 227,99*
€ 271,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,81*
€ 260,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 209,15*
€ 248,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 192,47*
€ 229,04
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 96,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-131
ab € 52,24*
Zubehör
Schroff
21120161
ab € 24,25*
Zubehör
Schroff
21120162
ab € 24,16*
Zubehör
Schroff
21120163
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.