Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdung/Erdungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdung/Erdungsklemme
Erdung/Erdungsklemme
Artikel-Nr.:
     4502-85H0641
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-030
EAN/GTIN:
     4036088200151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdklemme
Diese mechanische Erdungsklemme ist zur Befestigung von Kabeln an die Schiene in Erdungs- und Potentialausgleichsystemen vorgesehen. Die Erdungsklemme erlaubt einen Querschnitt von 100 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungsbügel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,01*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.