Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteilermodul, Kunststoff, lichtgrau, 20118-538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteilermodul, Kunststoff, lichtgrau, 20118-538
Kleinverteilermodul, Kunststoff, lichtgrau, 20118-538
Artikel-Nr.:
     4502-85H0657
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-538
EAN/GTIN:
     4036088200342
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Zum Einbau von Versorgungsmodulen in DIN-Profilschienen (DIN 43880).
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Zubehörart:
Kleinverteilermodul
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.381 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kleinverteiler, abox, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Lüftereinheit, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 19,505*
€ 26,605*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 19,78*
€ 26,99*
1
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 27,30*
2
Frei Haus
ab € 20,025*
€ 27,355*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.