Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10'' Frontplatte mit Ausbrüchen, 8 ports ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10'' Frontplatte mit Ausbrüchen, 8 ports ST
10'' Frontplatte mit Ausbrüchen, 8 ports ST
Artikel-Nr.:
     4502-85H0666
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-714
EAN/GTIN:
     4036088037504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
10"-Frontplatte mit Ausbrüchen, 8 Anschlüsse ST, 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ausbrüchen, 8 Ports ST
Breite:
254 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
44.4 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 22,29*
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.