Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, max. Bündel-Ø 22 mm, Stahl, (B) 26 mm, 20118-775


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 22 mm, Stahl, (B) 26 mm, 20118-775
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 22 mm, Stahl, (B) 26 mm, 20118-775
Artikel-Nr.:
     4502-85H0687
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-775
EAN/GTIN:
     4036088110276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilen und Kabelabfangschienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
26 mm
Material:
Stahl
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, BBS-Schelle, Bügelschellen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, bügelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 48,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,76*
€ 52,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,19*
€ 62,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,58*
€ 61,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,03*
€ 58,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,01*
€ 55,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,82*
€ 55,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,76*
€ 47,31
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 3,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.