Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankleuchte
>
Türpositionsschalter
>
Artikel
Türkontaktschalter ohne Kabel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H0706
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
20118-810
EAN/GTIN:
4036088200625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalter
Breite:
33.5 mm
Höhe:
76.05 mm
Länge:
31 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Türpositionsschalter
,
19 zoll türkontaktschalter
,
Gehäuse
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,15*
€ 77,5285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,53*
€ 58,9407
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHROFF TUERKONTAKTHALTERUNG FUER VARISTAR
Schroff
23130314
ab € 10,78*
Zubehör
TUERHALTERUNG FUER NOVOSTAR
Schroff
27230275
ab € 10,79*
Zubehör
Varistar CP Door Switch Bracket
Schroff
24630-106
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen