Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontaktschalter, verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkontaktschalter, verkabelt
Türkontaktschalter, verkabelt
Artikel-Nr.:
     4502-85H0707
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-811
EAN/GTIN:
     4036088200656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung. Dies wird in erster Linie für Beleuchtungs- und Kühllösungen verwendet, die mit dem Öffnen oder Schließen der Tür verbunden sein sollen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.521 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türpositionsschalter, 19 zoll türkontaktschalter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130314
ab € 10,81*
Zubehör
Schroff
27230275
ab € 10,77*
Zubehör
Schroff
24630-106
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.