Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RackChiller In-Row Cooler Anreihsatz für VaristarSchrank, 52 HE, 300 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RackChiller In-Row Cooler Anreihsatz für VaristarSchrank, 52 HE, 300 mm Breite
RackChiller In-Row Cooler Anreihsatz für VaristarSchrank, 52 HE, 300 mm Breite
Artikel-Nr.:
     4502-85H0965
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20714-005
EAN/GTIN:
     4036088218163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Der RackChiller In-Row Anreihsatz ermöglicht die Integration des Kühlgeräts in Varistar-Einhausungen. Die mitgelieferten Nivellierfüße, der Sockel und die obere Abschlussblende sorgen für eine nahtlose Optik und für bestmögliche Abdichtung der Einhausung.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Teilung:
52 HE
Zubehörart:
Anreihsatz
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.