Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 6 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 6 TE
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 6 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H0992
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-081
EAN/GTIN:
     4036088058424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Starrer Griff
Breite:
29 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Länge:
14 mm
Material:
Polycarbonat
Teilung:
6 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,10*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 48,09*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101239
ab € 9,89*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.