Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 10 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 10 TE
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 10 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H0996
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-085
EAN/GTIN:
     4036088058462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Starrer Griff
Breite:
49.4 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Länge:
14 mm
Material:
Polycarbonat
Teilung:
10 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,2935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,10*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 48,29*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101239
ab € 9,93*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.