Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, starr, Trapezform, PC, (L x B x H) 14 x 201.8 x 15 mm, 40 TE, schwarz, 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff, starr, Trapezform, PC, (L x B x H) 14 x 201.8 x 15 mm, 40 TE, schwarz, 20
Griff, starr, Trapezform, PC, (L x B x H) 14 x 201.8 x 15 mm, 40 TE, schwarz, 20
Artikel-Nr.:
     4502-85H1001
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-090
EAN/GTIN:
     4036088058516
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, Trapezform
Breite:
201.8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Länge:
14 mm
Material:
PC
Teilung:
40 TE
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,91*
€ 80,8129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,29*
€ 62,2251
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 46,81*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,87*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,86*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 1,86*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,62*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,04*
Zubehör
Schroff
21101239
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.