Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 5 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 5 TE
Starrer Griff, Trapezform, Aluminium 5 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1005
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20809-283
EAN/GTIN:
     4036088058578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Der starre Griff aus Alu-Profil, mit Trapezform, kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, Trapezform
Breite:
24 mm
Farbe:
silber
Länge:
14 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
5 TE
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-359
ab € 3,27*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,92*
Zubehör
nVent Schroff
21100-476
ab € 21,10*
Zubehör
Schroff
21101220
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.