Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATCA Frontplattensatz, IEA-Griff, Lever-Style, mit Federkraftunt., Al-Profil Fro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATCA Frontplattensatz, IEA-Griff, Lever-Style, mit Federkraftunt., Al-Profil Fro
ATCA Frontplattensatz, IEA-Griff, Lever-Style, mit Federkraftunt., Al-Profil Fro
Artikel-Nr.:
     4502-85H1136
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-170
EAN/GTIN:
     4036088060809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
AdvancedTCA Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung in Al-Profil.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Teilung:
8 HE/6 TE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff frontplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 43,68*
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 43,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20818140
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.