Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgriffe 6 HE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Frontgriffe 6 HE
Frontgriffe 6 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1152
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20828-129
EAN/GTIN:
     4036088039683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Die Frontgriffe können an den Inpac-Gehäusen montiert werden und ermöglichen eine einfachere Montage des Gehäuses in einen Schrank. Befestigunglöcher für die Griffe müssen vom Anwender selbst gebohrt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontgriff
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 44,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,92*
€ 49,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,09*
€ 58,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,35*
€ 57,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,68*
€ 54,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,63*
€ 50,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,93*
€ 49,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,92*
€ 43,93
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 18,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.