Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte, Refrofit Abschirmung, 3 HE, 63 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte, Refrofit Abschirmung, 3 HE, 63 TE
Frontplatte, Refrofit Abschirmung, 3 HE, 63 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1204
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20846-438
EAN/GTIN:
     4036088054792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flache Frontplatte. Abschirmbar mit EMV-Dichtung aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
319.7 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/63 TE
Zubehörart:
Frontplatte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.308 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,79*
1
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,04*
Zubehör
nVent Schroff
21101705
ab € 13,23*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,95*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 9,17*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,872*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,34*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,09*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,52*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,64*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.