Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 3 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 3 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 3 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1296
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-663
EAN/GTIN:
     4036088060045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.062 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
14.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/3 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, baugruppenträger 3he, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,74*
€ 110,3606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,93*
€ 102,2567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,21*
€ 101,3999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.