Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 7 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 7 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 7 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1300
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-667
EAN/GTIN:
     4036088060083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.085 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
35.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/7 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, baugruppenträger 3he, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,88*
€ 129,5672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,15*
€ 120,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,76*
€ 118,7144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,82*
€ 100,9358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.