Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 8 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 8 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1301
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-668
EAN/GTIN:
     4036088060090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.088 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/8 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, baugruppenträger 3he, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.