Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 5 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 5 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 5 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1306
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-673
EAN/GTIN:
     4036088060144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
schroff steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/5 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe, Baugruppenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,20*
€ 145,418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,39*
€ 144,4541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,21*
€ 114,4899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.