Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 7 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 7 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 7 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1308
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-675
EAN/GTIN:
     4036088060168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
schroff steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.155 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
35.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/7 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe, Baugruppenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,47*
€ 162,3993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,35*
€ 161,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,29*
€ 152,6651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,24*
€ 147,8456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,87*
€ 128,3653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.