Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 8 TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 8 TE
Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 8 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H1309
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-676
EAN/GTIN:
     4036088060175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Steckbaugruppe mit starrem Griff und U-förmiger Frontplatte, geschirmt. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
40.3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
261.8 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/8 TE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, baugruppenträger 6he, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,99*
€ 165,3981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,71*
€ 163,8749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,70*
€ 155,533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,29*
€ 150,2851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,20*
€ 131,138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.