Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene für AdvancedMC Mid-size Module


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Führungsschiene für AdvancedMC Mid-size Module
Führungsschiene für AdvancedMC Mid-size Module
Artikel-Nr.:
     4502-85H1373
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-166
EAN/GTIN:
     4036088061271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Führungsschiene für AdvancedMC Mid-size Module.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
Ausführung:
Führungsschiene
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,87*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 10,57*
€ 12,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,10*
€ 12,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,65*
€ 11,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,84*
€ 9,33
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 52,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.